ヤマトエンジニアリング
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
トラスコ品番
857-8102
材質
ステンレス(SUS304)
取り付け形状
おねじ取付
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
7.5
使用流体
空気、水、作動油他
耐圧力(MPa)
10
相手側取付サイズ
R3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193150
STY3-PF SUS
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください