エスジー工業
スタンダードタイ 標準
国内製造品です。
屋内使用に適しています。
1度しめるとはずれません。
用途
屋内用。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
色
乳白
タイプ
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1度しめるとはずれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14195941
SG-300
1袋(100本)
379-6565
300
4.5
1.45
85
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14195950
SG-H360
1袋(50本)
379-8091
364
7.8
2
105
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください