曜日別特売

カートンカッター SECUMAX 145

カートンカッター SECUMAX 145 - martorカートンカッター SECUMAX 145 - martorカートンカッター SECUMAX 145 - martorカートンカッター SECUMAX 145 - martorカートンカッター SECUMAX 145 - martorカートンカッター SECUMAX 145 - martorカートンカッター SECUMAX 145 - martorカートンカッター SECUMAX 145 - martor

12gで非常に軽量なモデルです。
開梱時に中身を傷つけません。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。

用途
開梱作業全般に。
ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。
トラスコ品番161-2725材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 、刃:合金工具鋼全長(mm)118タイプフィルム用刃厚(mm)0.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14194498145001
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする