エンジニア
導電性バッグ
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
用途
プリント基板や電子部品の運搬・保管。
トラスコ品番
400-2300
材質
特殊ポリエチレン(カーボン入)
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.05
表面抵抗値(Ω)
5×10[[の3乗]]Ω(20℃/湿度50%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193597
ZC-81
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください