スチール製ホワイトボード(無地)

スチール製ホワイトボード(無地) - WRITEBEST

コーナーにRがついており安全です。
簡単に壁に取り付けができます。
PPGI23以上のサイズは適合脚と組み合わせることができます。
ペントレーは折り畳み式です。取り外しは出来ません。
芯材はリサイクル可能なハニカム構造の繊維で出来ており、軽量で頑丈です。

トラスコ品番836-7743材質板面:セラミックスチール(99.9%リサイクル可能)、フレーム:アルミ【板面】白枠の色シルバー外形寸法(縦×横)(mm)【板面】450×600繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14192215PPGI15
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする