HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途
屋内用。
トラスコ品番
397-0047
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1220
幅(mm)
70
高さ(mm)
90
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
24.7
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
161.9
明るさ(Lm)
4000
適合器具
LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
内容量
1台
注意
※取付工事が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14195758
DLU44005/N-N8
¥
22,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください