曜日別特売

作業用ルーペ(クリップタイプ)

作業用ルーペ(クリップタイプ) - エッシェンバッハ作業用ルーペ(クリップタイプ) - エッシェンバッハ

眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。

用途両手を使う細かい作業用などに。付属品交換レンズ:1.7×、2.0×適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×トラスコ品番835-4173材質レンズ:PXM樹脂幅(mm)40寸法(mm)レンズ:28×72本体寸法(mm)40倍率(倍)1.7・2.0フレーム色黒(クリップ部)レンズ幅(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離約40/約25cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141888101646201
18,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする