曜日別特売

アルボース オートディスペンサー消毒用AAD-SG500 ディスペンサー単体

アルボース オートディスペンサー消毒用AAD-SG500 ディスペンサー単体 - アルボース

非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。
衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。
専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。
待機電力を低減できる省エネ仕様です。
フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。
アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。

用途手指・皮膚の清浄・消毒に。付属品電池ボックストラスコ品番206-7314セット内容本体、電池ボックス材質ABS樹脂・POM樹脂幅(mm)134容量(mL)500高さ(mm)251タイプ手洗用奥行(mm)103消費電力(W)100吐出量0.7mL繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※ボトル、薬剤、電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419538137302
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする