ロアス
オフィスチェアOHチェア
座上下昇降機能、背もたれ前後調節可能です。
トラスコ品番
356-1356
材質
座部:(表)ポリエステル、(裏)不織布、背部:(表)ポリエステル、(裏)ポリプロピレン(PP)、フレームカバー:ポリエチレン(PE)、シリンダーカバー:ポリプロピレン(PP)、脚部:ナイロン双輪キャスター
色
チャコールグレー
張地
布張り
座面高さ(mm)
430~540
座幅(mm)
415
座奥行(mm)
390
昇降方式
座上下昇降機能:ガス調節式
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192258
RZC-S12CGY
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください