山洋電気
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質
フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
期待寿命(時間)
25000
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192267
S-109-601
電源供給用プラグコード1m(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし)
411-2601
51
角:160
7.2/8.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192276
S-109-602
電源供給用プラグコード1m(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし)
411-2610
51
角:160
7.2/8.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192285
S-109S050
電源供給用プラグコード(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし)
353-2372
25
角:80
0.63/0.76
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192301
S-109S075UL
電源供給用プラグコード(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし)
353-2399
38
角:120
2.5/2.9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
14192310
S-109S078UL
電源供給用プラグコード(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし)
353-2402
38
角:120
2.5/2.9
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192319
S-109S088
電源供給用プラグコード(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし)
353-2429
25
角:120
1.95/2.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192328
S-109S091
電源供給用プラグコード(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし)
353-2437
25
角:92
0.95/1.1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192337
S-109S092
電源供給用プラグコード(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし)
353-2445
25
角:92
0.95/1.1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください