ワコーパレット
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
トラスコ品番
328-2457
材質(車輪)
ナイロンホイール、ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
30
金具仕上
三価クロムメッキ仕上
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
172
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
1200
材質(金具)
超特殊強力鋼板
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
125
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190070
AMT-125-NRB
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください