前澤化成工業
HIスーパー伸縮継手
VP管、ポリ管、鋼管用です。
トラスコ品番
408-1010
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
寸法L(mm)
130
呼び径
【塩ビ管】40
寸法H(mm)
48
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
59
寸法B(mm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196038
HIUJL40 JC
¥
2,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材