象印チェンブロック
レバーホイストY2型(小型タイプ)
V級チェーン・特殊表面塗装でサビ対策は万全です。
スピーディーにそして使いやすく信頼に応える縦、横、斜万能牽引機です。
JIS規格品(JIS B 8819)です。
トラスコ品番
106-5335
材質
本体:アルミ、ロードチェーン:特殊合金鋼
定格荷重(t)
0.15
レバー長さ(mm)
162
標準揚程(m)
1
フック間最小距離(mm)
195
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193561
Y2-K1510
¥
15,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください