吉野
コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。
用途
原料などの輸送や貯蔵・保管に。
廃材袋として。
仕様
排出口あり
トラスコ品番
412-7412
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
1100
寸法(Φ×高さH)(mm)
排出口:450×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1100×850
最大充填質量(kg)
1000
内容量
1個
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193588
YS-CB-1000C
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください