キクロン
キクロンA
スポンジたわしのベストセラー「キクロンA」を16個 店頭で展開しやすい吊り下げ台紙にセットしました。
用途
食器洗浄、清掃作業。
錆落とし、研磨に。
トラスコ品番
835-7577
材質
ナイロン(研磨粒子入不織布 、ポリウレタン
厚さ(mm)
36
色
ピンク グリーン イエローのアソート
縦(mm)
115
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14188740
011088
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください