おたふく手袋
インナー手袋インナーピタハンド(10双入)
細かい作業および下履き用に適しています。
長繊維のナイロン糸を使用しているので手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途
精密機械の作業に。
トラスコ品番
474-6317
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト、【リスト】グリーン
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
13
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189835
A-219-M
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください