おたふく手袋
防寒豚クレストマジック
インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
全革仕様で安全性をキープ。
用途
機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。
トラスコ品番
790-0490
材質
豚本革、裏:ポリエステル
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14191059
JW-866
¥
2,544
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください