防寒手袋防寒ネクステージ

防寒手袋防寒ネクステージ - おたふく手袋

インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
甲がメリヤスなので、フィット感が強く吸汗速乾です。

用途
機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。
防寒に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、甲部:ポリエステル、インナー部:ポリエステル厚さ(mm)1.3ブラック手のひらまわり(cm)20内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14191086K-47-LL835-5290LL22.59.5
2,544
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
14191077K-47-L835-5294L229
2,544
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする