おたふく手袋
防寒手袋ホットエースプロ ワンタッチタイプ
空気の層で高い保温性を実現しました。
防水、撥水仕様です。
インナーフリースであたたかく肌触りが良い手袋です。
用途
冬の一般作業やスポーツなどに。
サイズ
M
材質
本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
色
ブラック迷彩
トラスコ品番
217-8363
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
59
手のひらまわり(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14195329
HA-336-BK-M
59
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください