曜日別特売

防風ネックウォーマー

防風ネックウォーマー - おたふく手袋防風ネックウォーマー - おたふく手袋防風ネックウォーマー - おたふく手袋

360°防風・撥水のネックウォーマーです。

用途一般作業やスポーツなどに。材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、フィルム:PVCサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14194577JW-117-GY194-8536グレー
1,500
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
14194586JW-117-NV194-8537ネイビー
1,500
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
14194595JW-117-BK194-8538ブラック
1,500
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする