BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ

BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ - おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ - おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ - おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ - おたふく手袋

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。

用途夏場や暖地などでの作業全般に。材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、ウエスト部:ポリエステル70%、ナイロン30%ブラック内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14191025JW-631-BK-L102-7413L175~18584~94
オープン
799
879(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
14191050JW-631-BK-M102-7412M165~17576~84
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
14191041JW-631-BK-LL102-7414LL175~18594~104
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする