曜日別特売

冷感・消臭パワーストレッチシャツ(ハイネック)長袖ハイネックタイプ

冷感・消臭パワーストレッチシャツ(ハイネック)長袖ハイネックタイプ - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチシャツ(ハイネック)長袖ハイネックタイプ - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチシャツ(ハイネック)長袖ハイネックタイプ - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチシャツ(ハイネック)長袖ハイネックタイプ - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチシャツ(ハイネック)長袖ハイネックタイプ - おたふく手袋

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。

トラスコ品番444-8375材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%ホワイトサイズM胸囲(cm)88~96身長(cm)165~175内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14191016JW-625-WH-M
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする