曜日別特売

のぞき見されにくいホルダー(タテ型)

のぞき見されにくいホルダー(タテ型) - キングジムのぞき見されにくいホルダー(タテ型) - キングジム

自分からは見えて、周りからは見えにくいホルダーです。
厚くて丈夫なので長持ちします。

用途人の多い場所や電車の中での閲覧に最適です。トラスコ品番828-5294材質ポリプロピレン(PP)グレータイプA4タテ型収納枚数2縦(mm)230横(mm)1内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14197596826-GY
200
149
164(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする