キングジム
ラベルプリンタテプラGrand 詰替用インクリボン
適合機種
WR1000
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
30
文字色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
タイプ
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193448
WE100K
100
Grand詰替用リボン
396-0391
詰替用リボンのみ
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
14193457
WE100KC
100
Grand詰替用リボンカートリッジ
396-0404
詰替用カートリッジ・リボン
¥
6,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください