キングジム
ZファイルBF
耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙を使用しています。
表紙心材には再生紙を使用しており、グリーン購入法に適合しています。
用途
書類の収納。穴をあけたくない書類に便利。
トラスコ品番
857-1814
材質
オレフィン素材貼表紙
色
黒
タイプ
A4タテ
規格
A4タテ
収納枚数
100
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189546
568BF-BK
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください