YG半袖丸首 YV0013V-97

YG半袖丸首 YV0013V-97 - グンゼYG半袖丸首 YV0013V-97 - グンゼYG半袖丸首 YV0013V-97 - グンゼ

綿100%で、肌にやさしく馴染みます。
甘撚りコンパクトスピンという特殊な紡績手法で、毛羽の少ないソフトでやわらかな風合いに仕上げました。

材質綿100%ブラック内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14196318YV0013V-97-M525-2000M88~96165~17571
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
14196327YV0013V-97-L525-3488L96~104175~18575
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
14196336YV0013V-97-LL525-3495LL104~112175~18578
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする