KTC
ロッキングプライヤー大型曲線あご
大きな開口の曲線あごを採用しています。
エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途
ロッキングプライヤ
トラスコ品番
373-0069
材質
特殊工具鋼
幅(mm)
70、最大締付:79
全長(mm)
265
奥行(mm)
12
最大口開き(mm)
79
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14188776
12LC
¥
9,450
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る