エクステンションバー

エクステンションバー - KTC

対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。
面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。
差込角側にパワーフィット形状を採用しています。
トルク伝達に優れています。

トラスコ品番307-5991材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7内容量1個
注意
※2本以上接続して使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190219BE4-075
1,860
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする