曜日別特売

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) - KTC

ラチェットめがね部は本締めが可能です。
ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。
締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。

用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12内容量1丁
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14191960MSR2S-12F
4,940
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする