曜日別特売

電動消しゴム 電池式

電動消しゴム 電池式 - サクラクレパス

携帯に便利な電池式です。
軽量タイプです。

用途製図・デザイン図面修正用付属品替えゴム4種類各5個、替えゴムホルダー2個、単4乾電池2本トラスコ品番818-4512材質ABS樹脂タイプ電池式奥行(mm)25縦(mm)30横(mm)140色(本体)ブルー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14192231RBE-400
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする