曜日別特売

ガルバマーカー 中字

ガルバマーカー 中字 - サクラクレパスガルバマーカー 中字 - サクラクレパスガルバマーカー 中字 - サクラクレパスガルバマーカー 中字 - サクラクレパスガルバマーカー 中字 - サクラクレパス

溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落とせます。
ブラシでこする必要がありません。
マーカークリーナーは不要です。
マーキングした鋼材を屋外保管する際、耐水性、耐光性に優れます。

用途溶融亜鉛メッキ処理をする鋼材へのマーキングに。仕様水性顔料インキ材質本体、キャップ:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ポリエステル樹脂文字サイズ中字適合温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※マーカークリーナーは使用しないでください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14195548KZGK-M#3256-5318
280
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
14195557KZGK-M#20256-5322
280
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
14195566KZGK-M#27256-5317
280
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
14195575KZGK-M#425256-5324
280
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする