SARAYA(サラヤ)
足踏式ディスペンサーHC-400
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
ペダルを踏むと約1.6mlの消毒液が噴射します。
薬液補充タイプです。
用途
手指の消毒。
付属品
1Lカートリッジボトル(内容液は別売)
トラスコ品番
382-0882
材質
本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド
幅(mm)
315
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
412
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※内容液は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189230
41807
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください