ワンタッチボックスロック

ワンタッチボックスロック - LAMP(スガツネ工業)

蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。
プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。
鍵違い数は5通りです。

用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)シルバー付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097幅(mm)47全長(mm)70高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番内容量1個
注意
※本体とキーパー部は、同一面上になるように取り付けてください
※取付面に段差がある状態でご使用された場合、作動不良、破損の原因になります
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190316BL-70Y-D47
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする