LAMP(スガツネ工業)
シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用)
左右兼用タイプです。
解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。
用途
ガラス片扉用。
ショーケースなどのガラス扉用。
トラスコ品番
355-5127
材質
本体:黄銅、鍵:黄銅
シリンダー径(Φmm)
18
取付板厚(mm)
4~6
キー番号
同番
内容量
1セット
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189117
2100GL-D
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください