ナカバヤシ
アルミ賞状額 シルバー
付属品
吊りヒモ、吊り金具
トラスコ品番
668-3588
材質
フレーム:アルミ、透明板:MDF、裏板:MDF
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
【収納用紙】420×297
色
(枠)シルバー
タイプ
A3(JIS規格)
外形寸法(mm)
【フレーム】443×320
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197079
F-SA-105-SV
¥
2,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください