ハタヤリミテッド
充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ
マグネット付アームセットタイプです。
保護等級:IP44
用途
常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。
付属品
専用ACアダプター
トラスコ品番
754-7617
電源(V)
100
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
明るさ(Lm)
700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14191488
LWK-10M
¥
27,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください