光
エンビU型パッキンドラム巻
(1件のレビュー)
軽量で強く、さびません。
用途
ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
トラスコ品番
397-6963
材質
塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
5.7
厚さ(mm)
8.4
色
透明
取付
差し込みタイプ
長さ(m)
80
適合板厚(mm)
2
適合H形鋼厚(t)
2
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14191366
KVC2-80W-T
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください