曜日別特売

リサイクルPETシート

リサイクルPETシート - 光リサイクルPETシート - 光リサイクルPETシート - 光リサイクルPETシート - 光リサイクルPETシート - 光リサイクルPETシート - 光リサイクルPETシート - 光リサイクルPETシート - 光

ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。

用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※熱により結晶化(白化現象)が起こるので、熱加工には不向きです。
※溶剤型接着剤(メーカー品番 PBN-1等)での接着加工はできません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14196641RPT2031-1645-2143約300約2001透明
380
339
373(税込)
11日以内出荷
14196650RPT2036-1645-2156約300約2000.6透明
320
289
318(税込)
11日以内出荷
14196659RPT4031-1645-2152約450約3001透明
720
649
714(税込)
11日以内出荷
14196668RPT4036-1645-2147約450約3000.6透明
560
499
549(税込)
11日以内出荷
14196677RPT4051-1645-2149約600約4501透明
1,320
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
14196686RPT4056-1645-2139約600約4500.6透明
950
859
945(税込)
11日以内出荷
14196695RPT2031-2645-2157約300約2001
380
339
373(税込)
11日以内出荷
14196711RPT2036-2645-2154約300約2000.6
320
289
318(税込)
11日以内出荷
14196720RPT4031-2645-2155約450約3001
720
649
714(税込)
11日以内出荷
14196729RPT4036-2645-2140約450約3000.6
560
499
549(税込)
11日以内出荷
14196738RPT4051-2645-2150約600約4501
1,320
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
14196747RPT4056-2645-2145約600約4500.6
950
859
945(税込)
11日以内出荷
14196756RPT2031-3645-2141約300約2001
380
339
373(税込)
11日以内出荷
14196765RPT4031-3645-2151約450約3001
720
649
714(税込)
11日以内出荷
14196781RPT4051-3645-2144約600約4501
1,320
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする