曜日別特売

人工皮革手袋MD-33 メダリスト

人工皮革手袋MD-33 メダリスト - 富士グローブ

厚みのある極厚人工皮革です。
雨に濡れても柔らかいです。
洗濯可能で速乾性があります。
耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。

材質人工皮革厚さ(mm)1.2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141896777727855-5258M21.57.521
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
141896867729855-5260LL23.58.323
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする