富士グローブ
人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ
高耐久の人工皮革です。
人工皮革で摩擦に強いです。
甲部に豚革を使用し手をガードします。
材質
手のひら部:人工皮革、手の甲部:豚本革
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト/グレー
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189650
7709
855-5251
S
20
7.2
18.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189659
7711
855-5253
L
22
7.8
21
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください