富士グローブ
人工皮革手袋MD-6 メダリスト
厚みのある極厚人工皮革です。
雨に濡れても柔らかいです。
洗濯可能で速乾性があります。
耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
トラスコ品番
855-5257
材質
人工皮革
厚さ(mm)
1.2
色
ブラック
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189668
7723
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください