曜日別特売

人工皮革手袋PS-771 プロソウル

人工皮革手袋PS-771 プロソウル - 富士グローブ人工皮革手袋PS-771 プロソウル - 富士グローブ

高グリップ力のウェーブ加工の人工皮革を使用しています。
親指から人差指ナックルまで人工皮革で強靭にガードします。
洗濯可能です。
摩擦に強いハード&タフな手袋です。

材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様パイルゴムマジック内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141895987501855-5245ブラックM21.57.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
141896077502855-5246ブラックL22.38.2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
141896167503855-5247ブラックLL23.58.6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
141896257505855-5249レッドL22.38.2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
141896417506855-5250レッドLL23.58.6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする