富士グローブ
すべり止め背抜き手袋BD-503 無敵ナックル
ナックルガードの厚みをあえて薄くし、衝撃をガードしつつ狭い場所にも手が届きます。
手のひらに、耐油・耐摩耗性に優れ薄くて丈夫なニトリルゴムをコーティングしています。
用途
組立運搬、整備作業に。
トラスコ品番
855-5223
材質
繊維部:ナイロン、手のひら部:ニトリルゴム、手の甲部:PVC
厚さ(mm)
0.9
色
レッド、【リスト】ブラウン
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.2
ゲージ数
13
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189580
7051
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください