クッションドリル(コンクリート用)

クッションドリル(コンクリート用) - ベッセルクッションドリル(コンクリート用) - ベッセルクッションドリル(コンクリート用) - ベッセルクッションドリル(コンクリート用) - ベッセルクッションドリル(コンクリート用) - ベッセルクッションドリル(コンクリート用) - ベッセルクッションドリル(コンクリート用) - ベッセルクッションドリル(コンクリート用) - ベッセル

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。
振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。
非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。
高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。

用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※振動ドリル・ロータリーハンマードリルには使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14189930ACD3.5L371-1650152953.5
オープン
939
1,033(税込)
翌日出荷
14189939ACD4.8L371-17061571004.8
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
14189921ACD3.4303-9854102453.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする