ベッセル
六角レンチ(ショートタイプ)
ショートタイプです。
用途
各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
トラスコ品番
167-8420
材質
ビット材
全長(mm)
100
対辺(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
首下長(mm)
36
内容量
1本
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※家庭ではお子様に注意して保管してください。
※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194480
8300HX-S-H8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください