ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM

ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM - ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM - ミドリ安全

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。

サイズ(cm)29足幅EEE材質甲被:人工皮革【先芯】ワイド樹脂、靴底:EVA/合成ゴムホワイトトラスコ品番263-7276規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑動摩擦係数0.30以上耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14195600NHS600-W-2929
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする