曜日別特売

使い捨てポリエチレン手袋(200枚入)

使い捨てポリエチレン手袋(200枚入) - ミドリ安全使い捨てポリエチレン手袋(200枚入) - ミドリ安全使い捨てポリエチレン手袋(200枚入) - ミドリ安全使い捨てポリエチレン手袋(200枚入) - ミドリ安全使い捨てポリエチレン手袋(200枚入) - ミドリ安全使い捨てポリエチレン手袋(200枚入) - ミドリ安全

伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.026クリアタイプ左右兼用全長(cm)28粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品内容量1箱(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14193396VERTE-575-L388-8975L8.833
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193405VERTE-575-M388-8983M8.230
オープン
739
813(税込)
当日出荷
14193421VERTE-575-SS388-9009SS7.226
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする