使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入)

使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) - ミドリ安全

しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。
柔軟性、伸縮性に優れています。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.028タイプ左右兼用全長(cm)28粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14193360VERTE-565N-S493-2846クリアS7.726.4
オープン
839
923(税込)
当日出荷
14193369VERTE-565N-SS493-2854クリアSS7.626
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193378VERTE-566N-S480-3728ブルーS7.726.4
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193387VERTE-566N-SS480-3736ブルーSS7.626
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする