ミドリ安全
使い捨て式ポリエチレン手袋(200枚入)
異物混入対策のブルーカラーです。
極薄タイプでコストパフォーマンスが魅力です。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番
388-8886
材質
低密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.022
色
ブルー
サイズ
SS
タイプ
左右兼用
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
26
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193335
VERTE-504-SS
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください