曜日別特売

使い捨てポリエチレン手袋(100枚入)

使い捨てポリエチレン手袋(100枚入) - ミドリ安全使い捨てポリエチレン手袋(100枚入) - ミドリ安全

国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
内エンボス加工で着脱が容易です。

トラスコ品番811-1146材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027クリアサイズSタイプ左右兼用全長(cm)27.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)28粉有無なし食品衛生法適合品内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14193351VERTE-510N-S
1,100
759
835(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする